Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS HOTEL TV - Tischstandfuß f. 32-75'' TVs 40kg

PHILIPS HOTEL TV
kopierenkopieren
PHILIPS HOTEL TV - Tischstandfuß f. 32-75'' TVs 40kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ASFX600/00W

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - sonstige

  • Neigungswinkel - 0 °

  • Tragfähigkeit - 40 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8720254937106

Sonepar Artikelnummer

121056789

Hersteller Artikelnummer

ASFX600/00W

Hersteller Typ

ASFX600

Hersteller Artikel Nr.:

ASFX600/00W

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

sonstige

Neigungswinkel:

0 °

Tragfähigkeit:

40 kg

Breite:

660 mm

Schwenkbereich:

0 °

Tiefe:

366 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

7.127 kg

Philips Hotel TV ASFX600 Tischstandfuß für 32–75''-Hotel-TVs, max. 40 kg.