Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - HPI PLUS E40 250W/745 BU

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - HPI PLUS E40 250W/745 BU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMH40250EBU/01

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lichtstrom - 18000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 70-79

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500181145

Sonepar Artikelnummer

120941146

Hersteller Artikelnummer

HMH40250EBU/01

Hersteller Typ

BAIHMH40250EBU/01

Hersteller Artikel Nr.:

HMH40250EBU/01

Lampenleistung:

250 W

Lichtstrom:

18000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Farbtemperatur:

4500 K

UV-Schutz:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

ellipsoid

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

sonstige

Durchmesser:

91 mm

Gesamtlänge:

266 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Ausführung:

mattiert

Lampenbezeichnung:

sonstige

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.348 kg

PHI MASTER HPI Plus Ellipsoid E40 250W/745 4500K Diffus 91x226mm Halogen-Metalldampflampe