Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - HPI-T 1000W/543 E40

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - HPI-T 1000W/543 E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMH41000IT/01

  • Lampenleistung - 985 W

  • Lichtstrom - 85000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 40-59

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941152

Hersteller Artikelnummer

HMH41000IT/01

Hersteller Typ

BAIHMH41000IT/01

Hersteller Artikel Nr.:

HMH41000IT/01

Lampenleistung:

985 W

Lichtstrom:

85000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

40-59

Farbtemperatur:

4300 K

Lampenlichtausbeute:

86 lm/W

Lampenspannung:

120 .. 140 V

UV-Schutz:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p10

Durchmesser:

65 mm

Gesamtlänge:

372 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1083 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.664 kg

PHI HPI-T Pro Röhre E40 220V/AC 1000W/643 4300K Klar 66x382mm Halogen-Metalldampflampe