Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - HPI-T 2000W/542 E40 380V

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - HPI-T 2000W/542 E40 380V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMH42000IT3/01

  • Lampenleistung - 1955 W

  • Lichtstrom - 210000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 40-59

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941157

Hersteller Artikelnummer

HMH42000IT3/01

Hersteller Typ

BAIHMH42000IT3/01

Hersteller Artikel Nr.:

HMH42000IT3/01

Lampenleistung:

1955 W

Lichtstrom:

210000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

40-59

Farbtemperatur:

3800 K

Lampenlichtausbeute:

102 lm/W

Lampenspannung:

217 .. 247 V

UV-Schutz:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p20

Durchmesser:

101.5 mm

Gesamtlänge:

430 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2150 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.822 kg

PHI HPI-T Pro Röhre E40 380V/AC 2000W/642 4200K Klar 102x430mm Halogen-Metalldampflampe