Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMH42000IT/01

  • Lampenleistung - 1960 W

  • Lichtstrom - 189000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941156

Hersteller Artikelnummer

HMH42000IT/01

Hersteller Typ

BAIHMH42000IT/01

Hersteller Artikel Nr.:

HMH42000IT/01

Lampenleistung:

1960 W

Lichtstrom:

189000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

96 lm/W

Lampenspannung:

120 .. 140 V

UV-Schutz:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p60

Durchmesser:

102 mm

Gesamtlänge:

430 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2156 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.805 kg

PHI HPI-T Pro Röhre E40 220V/AC 2000W/646 4600K Klar 102x430mm Halogen-Metalldampflampe