Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - IR PAR38 E27 240V 175W Klar

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - IR PAR38 E27 240V 175W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60800138941

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Lampenform - R-Kolben/Reflektorlampe

  • Sockel - E27

  • Lampenspannung - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937454

Hersteller Artikelnummer

60800138941

Hersteller Typ

BAI60800138941

Hersteller Artikel Nr.:

60800138941

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lampenform:

R-Kolben/Reflektorlampe

Sockel:

E27

Lampenspannung:

240 V

Lampenleistung:

175 W

Gesamtlänge:

136 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

122 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

175 kWh

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.362 kg

PHI IR Industrie Reflektor PAR38 E27 240V 175W Klar 122x136mm Infrarotlampe