Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - LED T8 G13 451 5W BL368 Matt Secura EM+AC

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - LED T8 G13 451 5W BL368 Matt Secura EM+AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147188

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85394100

  • Gewicht - 0.114 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8721103128645

Sonepar Artikelnummer

121413452

Hersteller Artikelnummer

147188

Hersteller Typ

bai147188

Hersteller Artikel Nr.:

147188

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.114 kg