Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PHILIPS LIGHTING - 13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - 13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500409751

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Sockel - GX5,3

  • Farbtemperatur - 3400 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500409751

Sonepar Artikelnummer

120086642

Hersteller Artikelnummer

8711500409751

Hersteller Typ

8711500409751

Hersteller Artikel Nr.:

8711500409751

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3400 K

Brennstellung:

s105

ANSI:

ELC

Wendelform:

Monoplane

Reflektordurchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

44.5 mm

Durchmesser:

50 mm

Cool Beam:

Ja

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.024 kg

Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.