Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - 13164 200W GX5.3 24V 1CT/24

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - 13164 200W GX5.3 24V 1CT/24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500410580

  • Lampenleistung - 200 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Sockel - GX5,3

  • Farbtemperatur - 3400 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500410580

Sonepar Artikelnummer

120086646

Hersteller Artikelnummer

8711500410580

Hersteller Typ

8711500410580

Hersteller Artikel Nr.:

8711500410580

Lampenleistung:

200 W

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3400 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

EJL

Wendelform:

Monoplane

Reflektordurchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

44.5 mm

Durchmesser:

50.7 mm

Cool Beam:

Ja

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.025 kg

Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.