Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - 13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - 13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718696690154

  • Lampenleistung - 90 W

  • Lampenspannung - 14 .. 15 V

  • Sockel - GX5,3

  • Farbtemperatur - 3200 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718696690154

Sonepar Artikelnummer

120408852

Hersteller Artikelnummer

8718696690154

Hersteller Typ

8718696690154

Hersteller Artikel Nr.:

8718696690154

Lampenleistung:

90 W

Lampenspannung:

14 .. 15 V

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

s105

ANSI:

sonstige

Wendelform:

Einfachwendel

Reflektordurchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

45 mm

Durchmesser:

50 mm

Cool Beam:

Ja

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.026 kg

Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.