Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - 13528 15W GZ4 6V 1CT/24

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - 13528 15W GZ4 6V 1CT/24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718696689936

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Sockel - GZ4

  • Farbtemperatur - 2900 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718696689936

Sonepar Artikelnummer

120994144

Hersteller Artikelnummer

8718696689936

Hersteller Typ

8718696689936

Hersteller Artikel Nr.:

8718696689936

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

6 V

Sockel:

GZ4

Farbtemperatur:

2900 K

Brennstellung:

s105

Wendelform:

Monoplane

Reflektordurchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

42 mm

Durchmesser:

35 mm

Cool Beam:

Ja

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.012 kg

Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.