Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - 13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - 13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718696690192

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 22 V

  • Lichtstrom - 380 lm

  • Lichtstärke - 26000 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718696690192

Sonepar Artikelnummer

120994149

Hersteller Artikelnummer

8718696690192

Hersteller Typ

8718696690192

Hersteller Artikel Nr.:

8718696690192

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

22 V

Lichtstrom:

380 lm

Lichtstärke:

26000 cd

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

beliebig

Wendelform:

Monoplane

Reflektordurchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

45 mm

Durchmesser:

50 mm

Cool Beam:

Ja

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.027 kg

Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.