Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PHILIPS LIGHTING - 14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - 14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500426673

  • Lampenleistung - 95 W

  • Lampenspannung - 17 V

  • Lichtstrom - 2150 lm

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500426673

Sonepar Artikelnummer

121074521

Hersteller Artikelnummer

8711500426673

Hersteller Typ

8711500426673

Hersteller Artikel Nr.:

8711500426673

Lampenleistung:

95 W

Lampenspannung:

17 V

Lichtstrom:

2150 lm

Sockel:

G6,35

Farbtemperatur:

3050 K

Brennstellung:

h90

Wendelform:

Monoplane

Wendellänge:

5.24 mm

Lichtpunkthöhe:

32 mm

Reflektordurchmesser:

10.7 mm

Gesamtlänge:

50 mm

Durchmesser:

11 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.010 kg

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.