PHILIPS LIGHTING - 3-Phasen Stromschiene Variabler Eckverbinder.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8711559381367
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711559381367
Sonepar Artikelnummer
120399169
Hersteller Artikelnummer
8711559381367
Hersteller Typ
8711559381367
Hersteller Artikel Nr.:
8711559381367
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
60 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.140 kg


