Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - 3-Phasen Stromschiene Weiß 2000 mm.

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - 3-Phasen Stromschiene Weiß 2000 mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711559381114

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Nennspannung - 200 .. 250 V

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3700 W

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711559381114

Sonepar Artikelnummer

120399165

Hersteller Artikelnummer

8711559381114

Hersteller Typ

8711559381114

Hersteller Artikel Nr.:

8711559381114

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Nennspannung:

200 .. 250 V

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3700 W

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Busfähig:

Ja

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Biegbar:

Nein

Breite:

32 mm

Höhe:

33 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

31 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.700 kg

Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separate Stromversorgung und lassen sich separat schalten. Sie erlauben damit eine einfache Änderung der Beleuchtung und Präsentation. Auf diese Weise entsteht ein funktionales Stromschienensystem, das sich für die Akzentbeleuchtung ebenso eignet wie für die Beleuchtung hängender Werbetafeln und dekorativer Materialien. Darüber hinaus sind verschiedene Adapter, Stromversorgungsanschlüsse und Zubehörteile für die Montage erhältlich.