PHILIPS LIGHTING - 4MX056 582 2x7x2.5 WH.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4030732554775
Ausführung - 2-längig
Lampenleistung der Lichtleiste - 58 W
Anzahl der Verdrahtungsadern - 14
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030732554775
Sonepar Artikelnummer
120995024
Hersteller Artikelnummer
4030732554775
Hersteller Typ
4030732554775
Hersteller Artikel Nr.:
4030732554775
Ausführung:
2-längig
Lampenleistung der Lichtleiste:
58 W
Anzahl der Verdrahtungsadern:
14
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
3060 mm
Breite:
83 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Nein
Mit Verdrahtung:
Ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Ja
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Nein
Höhe:
57.4 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.145 kg


