Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - 5761 30W G4 6V

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - 5761 30W G4 6V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500410849

  • Lampenleistung - 30 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 765 lm

  • Sockel - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500410849

Sonepar Artikelnummer

120994145

Hersteller Artikelnummer

8711500410849

Hersteller Typ

8711500410849

Hersteller Artikel Nr.:

8711500410849

Lampenleistung:

30 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

765 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

beliebig

Wendelform:

Monoplane

Wendellänge:

1.6 mm

Lichtpunkthöhe:

19.5 mm

Reflektordurchmesser:

8.8 mm

Gesamtlänge:

31 mm

Durchmesser:

9 mm

Cool Beam:

Ja

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.001 kg

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.