Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - 6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - 6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500409713

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 15 V

  • Lichtstrom - 840 lm

  • Lichtstärke - 3850 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500409713

Sonepar Artikelnummer

120994148

Hersteller Artikelnummer

8711500409713

Hersteller Typ

8711500409713

Hersteller Artikel Nr.:

8711500409713

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

15 V

Lichtstrom:

840 lm

Lichtstärke:

3850 cd

Sockel:

GZ6,35

Farbtemperatur:

3350 K

Brennstellung:

beliebig

Wendelform:

Monoplane

Reflektordurchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

42 mm

Durchmesser:

50 mm

Cool Beam:

Ja

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.024 kg

Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.