Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - 6605 10W G4 6V 1CT/10X10F

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - 6605 10W G4 6V 1CT/10X10F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500410092

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 145 lm

  • Sockel - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500410092

Sonepar Artikelnummer

120994141

Hersteller Artikelnummer

8711500410092

Hersteller Typ

8711500410092

Hersteller Artikel Nr.:

8711500410092

Lampenleistung:

10 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

145 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2700 K

Brennstellung:

beliebig

Wendelform:

Monoplane

Wendellänge:

0.5 mm

Lichtpunkthöhe:

19.5 mm

Reflektordurchmesser:

8.8 mm

Gesamtlänge:

31 mm

Durchmesser:

9 mm

Cool Beam:

Ja

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.001 kg

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.