Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - 6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - 6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500409737

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 750 lm

  • Lichtstärke - 0 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500409737

Sonepar Artikelnummer

120086640

Hersteller Artikelnummer

8711500409737

Hersteller Typ

8711500409737

Hersteller Artikel Nr.:

8711500409737

Lampenleistung:

100 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

750 lm

Lichtstärke:

0 cd

Sockel:

GZ6,35

Farbtemperatur:

3400 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

EFP

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

Monoplane

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

42 mm

Durchmesser:

50 mm

Cool Beam:

Ja

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.023 kg

Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.