Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - 7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - 7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500409812

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 3600 lm

  • Lichtstärke - 0 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500409812

Sonepar Artikelnummer

120086653

Hersteller Artikelnummer

8711500409812

Hersteller Typ

8711500409812

Hersteller Artikel Nr.:

8711500409812

Lampenleistung:

100 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

3600 lm

Lichtstärke:

0 cd

Sockel:

GY6,35

Farbtemperatur:

3450 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

FCR

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

Monoplane

Wendellänge:

4.2 mm

Lichtpunkthöhe:

30 mm

Reflektordurchmesser:

10.7 mm

Gesamtlänge:

44 mm

Durchmesser:

11 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.003 kg

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.