Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - 7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - 7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500409829

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 1600 lm

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500409829

Sonepar Artikelnummer

120994140

Hersteller Artikelnummer

8711500409829

Hersteller Typ

8711500409829

Hersteller Artikel Nr.:

8711500409829

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

1600 lm

Sockel:

G6,35

Farbtemperatur:

3350 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

BRL/BCD

Wendelform:

Monoplane

Wendellänge:

3.3 mm

Lichtpunkthöhe:

30 mm

Reflektordurchmesser:

10.7 mm

Gesamtlänge:

44 mm

Durchmesser:

11 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.002 kg

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.