Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - 7724 EVA 100W GY6.35 12V

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - 7724 EVA 100W GY6.35 12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500409850

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 2800 lm

  • Sockel - GY6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500409850

Sonepar Artikelnummer

120086649

Hersteller Artikelnummer

8711500409850

Hersteller Typ

8711500409850

Hersteller Artikel Nr.:

8711500409850

Lampenleistung:

100 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

2800 lm

Sockel:

GY6,35

Farbtemperatur:

3300 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

EVA

Wendelform:

Monoplane

Wendellänge:

4.8 mm

Lichtpunkthöhe:

30 mm

Gesamtlänge:

44 mm

Durchmesser:

11 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.003 kg

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.