Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - 7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - 7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500410290

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 9800 lm

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500410290

Sonepar Artikelnummer

120115615

Hersteller Artikelnummer

8711500410290

Hersteller Typ

8711500410290

Hersteller Artikel Nr.:

8711500410290

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

9800 lm

Sockel:

G6,35

Farbtemperatur:

3550 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

EHJ

Wendelform:

Monoplane

Wendellänge:

7 mm

Lichtpunkthöhe:

33 mm

Reflektordurchmesser:

11.7 mm

Gesamtlänge:

55 mm

Durchmesser:

12 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.004 kg

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.