Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - 96681200 RC463B LED34S/940 PSD W31L125 VPC PIP Einlegel..

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - 96681200 RC463B LED34S/940 PSD W31L125 VPC PIP Einlegel..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718699966812

  • Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - nicht erforderlich

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 94051190

  • Gewicht - 6.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718699966812

Sonepar Artikelnummer

120643184

Hersteller Artikelnummer

8718699966812

Hersteller Typ

8718699966812

Hersteller Artikel Nr.:

8718699966812

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

6.800 kg

Philips Lighting RC463B LED34S/940 PSD W31L125 VPC PIP Einlegeleuchte, 3400 lm, Farbtemperatur 4000 K (96681200). LED-Einlegeleuchte für Rasterdecken, 1×31-cm-Format, mit Push-In-Clip-Befestigung.