PHILIPS LIGHTING - 9MX056 BC58 SI.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4030732538881
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030732538881
Sonepar Artikelnummer
120994837
Hersteller Artikelnummer
4030732538881
Hersteller Typ
4030732538881
Hersteller Artikel Nr.:
4030732538881
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
63 mm
Breite:
1530 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.260 kg


