PHILIPS LIGHTING - 9MX056 CF-SW-L1250 ZC.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4030732567096
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 1250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030732567096
Sonepar Artikelnummer
120995007
Hersteller Artikelnummer
4030732567096
Hersteller Typ
4030732567096
Hersteller Artikel Nr.:
4030732567096
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1250 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
20 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.050 kg


