PHILIPS LIGHTING - 9MX056 CF-SW-L3000 ZC.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4030732615483
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030732615483
Sonepar Artikelnummer
120994807
Hersteller Artikelnummer
4030732615483
Hersteller Typ
4030732615483
Hersteller Artikel Nr.:
4030732615483
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
20 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.090 kg


