PHILIPS LIGHTING - 9MX056 CP SI.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4030732108084
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 77 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030732108084
Sonepar Artikelnummer
120995034
Hersteller Artikelnummer
4030732108084
Hersteller Typ
4030732108084
Hersteller Artikel Nr.:
4030732108084
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
77 mm
Breite:
260 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.584 kg


