PHILIPS LIGHTING - 9MX056 EC7 (10PCS).

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4030732032174
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker/Klemme
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030732032174
Sonepar Artikelnummer
120995038
Hersteller Artikelnummer
4030732032174
Hersteller Typ
4030732032174
Hersteller Artikel Nr.:
4030732032174
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stecker/Klemme
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
7
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
56 mm
Höhe/Tiefe:
12 mm
Länge:
190 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.060 kg


