PHILIPS LIGHTING - 9MX056 ECC.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4030732543816
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030732543816
Sonepar Artikelnummer
120995089
Hersteller Artikelnummer
4030732543816
Hersteller Typ
4030732543816
Hersteller Artikel Nr.:
4030732543816
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Breite:
70 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
52 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.006 kg


