PHILIPS LIGHTING - 9MX056 EP-900 SI SET.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4030732265008
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030732265008
Sonepar Artikelnummer
120995131
Hersteller Artikelnummer
4030732265008
Hersteller Typ
4030732265008
Hersteller Artikel Nr.:
4030732265008
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
26 mm
Breite:
92 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
108 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.078 kg


