PHILIPS LIGHTING - 9MX056 EP SI SET.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4030732108251
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030732108251
Sonepar Artikelnummer
120994999
Hersteller Artikelnummer
4030732108251
Hersteller Typ
4030732108251
Hersteller Artikel Nr.:
4030732108251
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
19 mm
Breite:
86 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
61 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.033 kg


