PHILIPS LIGHTING - 9MX056 MB-SW SI.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4030732662791
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030732662791
Sonepar Artikelnummer
120995030
Hersteller Artikelnummer
4030732662791
Hersteller Typ
4030732662791
Hersteller Artikel Nr.:
4030732662791
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
30 mm
Breite:
74 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
75 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.075 kg


