Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - Abhänger höhenverstellbar.

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - Abhänger höhenverstellbar.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4030732217540

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4030732217540

Sonepar Artikelnummer

120540923

Hersteller Artikelnummer

4030732217540

Hersteller Typ

4030732217540

Hersteller Artikel Nr.:

4030732217540

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.115 kg

Maxos, Montagezubehör.