Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - Actinic BL TL-E 22W/10 1CT/20

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - Actinic BL TL-E 22W/10 1CT/20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500285133

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 231.5 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G10q

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500285133

Sonepar Artikelnummer

120304640

Hersteller Artikelnummer

8711500285133

Hersteller Typ

8711500285133

Hersteller Artikel Nr.:

8711500285133

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

231.5 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G10q

Lampenleistung:

22 W

Lampenspannung:

57 .. 67 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

29.5 mm

Lampenform:

Ring

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Quecksilbergehalt:

8 mg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.110 kg

Ringförmige Niederdruck-Quecksilberdampf-Leuchtstofflampe