Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500036599

  • Lampenleistung - 15.4 W

  • Lichtstrom - 85 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

8711500036599

Sonepar Artikelnummer

120086553

Hersteller Artikelnummer

8711500036599

Hersteller Typ

8711500036599

Hersteller Artikel Nr.:

8711500036599

Lampenleistung:

15.4 W

Lichtstrom:

85 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

230 .. 240 V

Nennstrom:

0.07 mA

Durchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

49 mm

Stoßfest:

Ja

Geeignet für Backofen:

Ja

Geeignet für Kühlschrank:

Ja

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

16 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.020 kg

Die Philips Backofenlampen zeichnen sich besonders durch ihre hohe Erschütterungsfestigkeit aus.