Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - App 40.0W E14 230-240V T29 OV 1CT/8x10F

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - App 40.0W E14 230-240V T29 OV 1CT/8x10F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8719514432550

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85392290

  • Gewicht - 0.016 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

8719514432550

Sonepar Artikelnummer

120972975

Hersteller Artikelnummer

8719514432550

Hersteller Typ

8719514432550

Hersteller Artikel Nr.:

8719514432550

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.016 kg

Philips Allgebrauchsglühlampe in Röhrenform (T29). 40W, E14 Sockel, 230-240V. Klassische Speziallampe für Backöfen oder kleine Leuchten.