PHILIPS LIGHTING - BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718699482909
Leuchtmittel - LED austauschbar
Fassung - sonstige
Schutzart (IP) - IP66
Max. Systemleistung - 18.8 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718699482909
Sonepar Artikelnummer
120994641
Hersteller Artikelnummer
8718699482909
Hersteller Typ
8718699482909
Hersteller Artikel Nr.:
8718699482909
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Fassung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
18.8 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Ja
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
278 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmbar:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Ja
Dimmung DALI-2:
Ja
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
98 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2520 lm
Leuchtenlichtausbeute:
133 lm/W
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Leistungsfaktor:
0.95
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Breite:
485.5 mm
Höhe/Tiefe:
89.5 mm
Länge:
363.5 mm
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
5
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
7.000 kg


