PHILIPS LIGHTING - Blindabdeckung.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4030732601578
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030732601578
Sonepar Artikelnummer
120540933
Hersteller Artikelnummer
4030732601578
Hersteller Typ
4030732601578
Hersteller Artikel Nr.:
4030732601578
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
63 mm
Breite:
1478 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.260 kg


