Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - BN021C LED10S/840 L600

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - BN021C LED10S/840 L600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1050 lm
Verfügbare Optionen480 lm
Verfügbare Optionen500 lm
Verfügbare Optionen960 lm
Verfügbare Optionen1450 lm
Verfügbare Optionen1600 lm
Verfügbare Optionen1900 lm
Verfügbare Optionen2100 lm
Verfügbare Optionen2400 lm
Verfügbare Optionen2600 lm

Farbtemperatur:

4000 K
Verfügbare Optionen3000 K

Länge:

586 mm
Verfügbare Optionen326 mm
Verfügbare Optionen886 mm
Verfügbare Optionen1186 mm
Verfügbare Optionen1486 mm

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8719514527867

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8719514527867

Sonepar Artikelnummer

120909345

Hersteller Artikelnummer

8719514527867

Hersteller Typ

8719514527867

Hersteller Artikel Nr.:

8719514527867

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

10 W

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

48 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

65 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

7.5 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK02

Mit Lampenschutzkorb:

Nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Ja

Geeignet für Notlicht:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1050 lm

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Farbtemperatur:

4000 K

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Schalter:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Länge:

586 mm

Leuchtenlichtausbeute:

105 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

28.4 mm

Höhe/Tiefe:

35.7 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Anschlussart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.090 kg

Unkompliziert und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Lichtsleiste ganz besonders aus. Die Lichtleiste kann aufgrund horizontal verschiebbarer Montagebügel schnell und einfach montiert werden. Alle Leuchten sind bauseitig mit einer integrierten Durchgangsverdrahtung ausgestattet. Sie kann als Einzelleuchte oder Lichtband verwerndet werden, mit starrer oder flexibler Verbindung. Die Opale Abdeckung aus Polycarbonat garantiert ein homogenes Lichtbild ohne sichtbare LED-Punkte. Die Ledinaire Lichtleiste ist die perfekte Lösung im Preiseinstiegssegment für vielfältige Anwendungen.