PHILIPS LIGHTING - BN126Z SC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8710163365749
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 57 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8710163365749
Sonepar Artikelnummer
120994443
Hersteller Artikelnummer
8710163365749
Hersteller Typ
8710163365749
Hersteller Artikel Nr.:
8710163365749
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
57 mm
Breite:
22 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1000 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.064 kg


