Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500575227

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Lampenform - R-Kolben/Reflektorlampe

  • Sockel - E27

  • Lampenspannung - 230 .. 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

8711500575227

Sonepar Artikelnummer

120304556

Hersteller Artikelnummer

8711500575227

Hersteller Typ

8711500575227

Hersteller Artikel Nr.:

8711500575227

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lampenform:

R-Kolben/Reflektorlampe

Sockel:

E27

Lampenspannung:

230 .. 250 V

Lampenleistung:

150 W

Gesamtlänge:

173 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

125 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

150 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.104 kg

Die Infrarot-Reflektorglühlampen von Philips wurden für anspruchsvolle Einsatzbedingungen konzipiert, zum Beispiel in landwirtschaftlichen Betrieben, im Badezimmer, in der Küche oder in deren unmittelbarer Nähe. Landwirte, Verbraucher und Köche auf der ganzen Welt entscheiden sich für Infrarotlampen von Philips, weil sie besonders robust und effizient sind.