PHILIPS LIGHTING - BY100Z BR L215

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514546028
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 236 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719514546028
Sonepar Artikelnummer
120995254
Hersteller Artikelnummer
8719514546028
Hersteller Typ
8719514546028
Hersteller Artikel Nr.:
8719514546028
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
236 mm
Breite:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
208.7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.449 kg


