PHILIPS LIGHTING - BY102Z ALU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514545847
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719514545847
Sonepar Artikelnummer
120995256
Hersteller Artikelnummer
8719514545847
Hersteller Typ
8719514545847
Hersteller Artikel Nr.:
8719514545847
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
85 °
Farbe:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Ja
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Länge:
543 mm
Breite:
543 mm
Höhe/Tiefe:
153 mm
Durchmesser:
543 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.700 kg


