Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

20500 lm

Farbtemperatur:

4000 K

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8719514955738

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 75000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Systemleistung - 126 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719514955738

Sonepar Artikelnummer

121048333

Hersteller Artikelnummer

8719514955738

Hersteller Typ

8719514955738

Hersteller Artikel Nr.:

8719514955738

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

75000 h

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

126 W

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

Nein

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

580 .. 700 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Mit Betriebsgerät:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Ja

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektor:

ohne

Reflektorfarbe:

sonstige

Werkstoff des Reflektors:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

85 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

75 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

5 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

10 %

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

20500 lm

Notstromversorgungssystem:

ohne

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

35 °C

Farbtemperatur:

4000 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Geeignet für Notlicht:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

120.6 .. 147.4 W

Leuchtenlichtausbeute:

163 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Klirrfaktor (THD):

15 %

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

99 mm

Länge:

330 mm

Außendurchmesser:

330 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Anschlussart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1 mm²

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

8

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

13

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

3.540 kg

CoreLine Hallenleuchte Gen5 erfüllt das CoreLine-Versprechen innovativer, benutzerfreundlicher und hochwertiger Leuchten. Eine zuverlässige, hocheffiziente Leuchte mit sehr langer Lebensdauer. Sie ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen und erfordert weniger Wartung. Gleichzeitig ist CoreLine Hallenleuchte sehr einfach zu handhaben. Die Leuchte kann auf Ihrem bestehenden Raster installiert werden und die elektrische Verbindung ist dank des externen IP65-Steckers ganz einfach, ohne dass die Leuchte geöffnet werden muss. Mit der Auswahl von zwei Strahlwinkeln – schmal und breit – können Sie Ihren Lichtplan genau auf Ihre individuellen Bedürfnisse abstimmen. Diese Produktreihe umfasst außerdem Interact Ready-Leuchten mit integrierter drahtloser Kommunikation sowie integrierten Bewegungs- und Tageslichtsensoren. Das CoreLine Hallenleuchte Gen5 ist bereit für den Einsatz mit jedem Interact-kompatiblen Beleuchtungssystem.