PHILIPS LIGHTING - BY121Z G5 BR L200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514956063
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 227 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719514956063
Sonepar Artikelnummer
121048362
Hersteller Artikelnummer
8719514956063
Hersteller Typ
8719514956063
Hersteller Artikel Nr.:
8719514956063
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
227 mm
Breite:
180 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
46 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.610 kg


