PHILIPS LIGHTING - BY121Z G6 BR L300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8721103324139
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8721103324139
Sonepar Artikelnummer
121388524
Hersteller Artikelnummer
8721103324139
Hersteller Typ
8721103324139
Hersteller Artikel Nr.:
8721103324139
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
175 mm
Breite:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
300 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.400 kg


