Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PHILIPS LIGHTING - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718291202745

  • Lampenleistung - 20.1 W

  • Lichtstrom - 2800 lm

  • Ausstrahlungswinkel - 9 °

  • Sockel - GX10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718291202745

Sonepar Artikelnummer

120347173

Hersteller Artikelnummer

8718291202745

Hersteller Typ

8718291202745

Hersteller Artikel Nr.:

8718291202745

Lampenleistung:

20.1 W

Lichtstrom:

2800 lm

Ausstrahlungswinkel:

9 °

Sockel:

GX10

Farbtemperatur:

3000 K

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe:

830

Lampenspannung:

90 .. 100 V

Lichtstärke:

12500 cd

UV-Schutz:

Ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenlichtausbeute:

49 lm/W

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

62.5 mm

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Nein

Geeignet für EVG:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

21 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenbezeichnung:

MR16

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.047 kg

Die Philips MASTERColour CDM-Rm Mini ELITE vereint die bewährte MASTERColour-Qualität mit 50 mm-Reflektorlampen. Die überragende Lichtleistung und die zuverlässige Farbstabilität schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken die Ware ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.