PHILIPS LIGHTING - Coreline Tempo large Asymetrisch 21000lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Mit Bewegungsmelder:
NeinLichtverteilung:
asymmetrischAusstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlendWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718699096403
Verstellbarkeit - schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718699096403
Sonepar Artikelnummer
120402064
Hersteller Artikelnummer
8718699096403
Hersteller Typ
8718699096403
Hersteller Artikel Nr.:
8718699096403
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220 .. 240 V
Max. Systemleistung:
141 W
Farbtemperatur:
4000 K
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Traversenmontage:
Ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
Nein
Geeignet für Klemmmontage:
Nein
Geeignet für Seilsystem:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
sonstige
Mit Lichtsensor:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
80
Fassung:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Oberfläche gebürstet:
Ja
Spannungsart:
AC
Nennstrom:
720 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Dimmbar:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Reflektor:
ohne
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Reflektorfarbe:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Ja
Klirrfaktor (THD):
6.6 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 °C
Geeignet für Lampenleistung:
155 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
21000 lm
Notstromversorgungssystem:
ohne
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Lichtstrom einstellbar:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
144 lm/W
Lichtstärke:
16822 cd
Leistungsfaktor:
0.99
Flimmerwert Pst LM:
0.26
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Stroboskopeffektwert SVM:
0.07
Länge:
340.5 mm
Breite:
422 mm
Höhe/Tiefe:
67.4 mm
Einbaulänge:
486 mm
Einbaubreite:
389 mm
Einbauhöhe:
64 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
7 .. 14 mm²
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
7
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
11
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Blendbegrenzung (UGR):
0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
7.500 kg


